Wiertło z płytkami skrawającymi z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 232298 32
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 32 mm
Długość całkowita L 153 mm
Długość użytkowa L1 64 mm
Długość wysięgu A 93 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201415
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Długość chwytu LS 60 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Długość rowków mocujących 89 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,98 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO05T3043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX05T304
Masa 697 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania MTC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 1 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 2×D
Zastosowanie wierteł Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232298 32
EAN / GTIN 4045197677051
Numer producenta 232298 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.

Zastosowanie:

Jako wiertła nieruchome i obracające się.
Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. ± 0,1 mm).
Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)
-
przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Pasuje do:

Płytki skrawające WOEX 05T304.

Wskazówka:

UWAGA!
Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.
Niebezpieczeństwo wypadku!
Należy zastosować środki ochronne.
Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie. (Minimalne zamówienie: 2 sztuki).