{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 17 mm | |
| Długość całkowita L | 108 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 34 mm | |
| Długość wysięgu A | 58 mm | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02501415 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Wykonanie chwytu | HE | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Długość rowków mocujących | 54 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,74 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,38 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO0302043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX030204 | |
| Masa | 194 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maksymalny limit regulacji V | 0,5 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
| Zastosowanie wierteł | Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232298 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197676399 | |
| Numer producenta | 232298 17 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |