Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 232298 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 32 mm
Lungimea totală L 153 mm
Lungime utilă L1 64 mm
Lungime activă A 93 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL03201415
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Lungimea tijei LS 60 mm
Tip de coadă HE
Lubrifiant de răcire da
Lungimea canalelor de aşchii 89 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,98 mm
Unghi de răsucire 10 grade
Unghi, prima etapă 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO05T3043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX05T304
Greutate 697 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere MTC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Limită maximă de reglare V 1 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 2×D
Utilizare găurire Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; Găurire de centruire; Pătrundere cu boltă; convex; găurire oblică; scurgere oblică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232298 32
EAN / GTIN 4045197677051
Număr producător 232298 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.

Aplicaţie:

Pentru utilizare fixă şi rotativă.
Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Adaptat pentru:

Plăcuţe amovibile WOEX 05T304.

Notă:

ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 bucăți).