Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 32

Č. pol.: 232298 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 2×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 32
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Úžitková dĺžka L1 64 mm
Dĺžka previsu LA 93 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 8IP (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 153 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232298 32
EAN/GTIN 4045197677051

Popis

Prevedenie:

Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.

Použitie:

Na stacionárne a rotačné použitie.
Na vŕtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).
Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

Vhodné pro:

Otočné platničky WOEX 05T304.

Poznámka:

POZOR!
Pri prevŕtaní jeden kotúč odpadá.
Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.
Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusy).
Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka