Punta a inserti, codolo combinato 32 mm

Codice art.: 232298 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 32
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza utile L1 64 mm
Sporgenza totale LA 93 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 1 mm
Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Set di viti per inserti 239700 8IP (1,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 153 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232298 32
EAN / GTIN 4045197677051

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità elevata e massima sicurezza di lavorazione.

Uso:

Per impiego fisso e rotante.
Per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ±0,1 mm).
Anche per macchine con bassa potenza. Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

Per:

Inserti WOEX 05T304.

Nota:

ATTENZIONE!
Nei fori passanti si forma un disco.
In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio.
Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
Utensili a gradino fino a 2 livelli secondo i tuoi dati disponibili su richiesta. (Quantitativo minimo d’ordine: 2 pezzi).
Il modulo di richiesta è disponibile nell’e-shop nella pagina del prodotto alla voce “Moduli”.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello