{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 36 mm | |
| Długość całkowita L | 635,2 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 432 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | MKG00402X95 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 4 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 47 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 34,1 mm | |
| Długość rowków mocujących | 465,62 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 8,01 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 497,1 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2322XX36 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 232286 36 | |
| Długość funkcjonalna | 517,7 mm | |
| Masa | 2 717 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 12×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232275 36 | |
| EAN / GTIN | 4062406106089 | |
| Numer producenta | 232275 36 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |