{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 36 mm | |
| Länge gesamt L | 635,2 mm | |
| Nutzlänge L1 | 432 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Morsekegel MK | |
| Trennstellenkodierung | MKG00402X95 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 4 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 47 mm | |
| Körperdurchmesser D2 | 34,1 mm | |
| Spannutenlänge | 465,62 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 8,01 mm | |
| Anbaulänge, Halter | 497,1 mm | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidplattendicke T | 6,4 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | HOG-2322XX36 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | 232286 36 | |
| Funktionslänge | 517,7 mm | |
| Gewicht | 2 717 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 12×D | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 232275 36 | |
| EAN / GTIN | 4062406106089 | |
| Herstellernummer | 232275 36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |