Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 36

Número de artículo: 232275 36
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
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 36 mm
Longitud total L 635,2 mm
Longitud útil L1 432 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Cono Morse CM
Codificación de punto de separación MKG00402X95
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 4
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, máx. Dc 47 mm
Diámetro del cuerpo D2 34,1 mm
Longitud de ranura de viruta 465,62 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 8,01 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 497,1 mm
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 6,4 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2322XX36
Designación plaquita de corte 232286 36
Longitud funcional 517,7 mm
Peso 2.717 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 12×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232275 36
EAN / GTIN 4062406106089
Número del fabricante 232275 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores vc en un 30 %.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.