Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 12×D, Typ: 12

Nr art.: 232275 12
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: 12×D
  • chwyt: stożek Morse’a
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 12×D
chwyt stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Długość użyteczna L1 144 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 2
śruby mocujące 232990 TX7
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232275 12
EAN / GTIN 4062406106041
Numer producenta 232275 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.