{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 12 mm | |
| Lungime utilă L1 | 144 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 2 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 12,5 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 12×D | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 232275 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406106041 | |
| Număr producător | 232275 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |