Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 12×D, Tip: 18

Cod articol.: 232270 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 18 mm
Lungimea totală L 454,2 mm
Lungime utilă L1 288 mm
Lungime activă A 360,2 mm
Răcire interioară nu
Tip prindere Con Morse CM
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00302X85
Referinţă de prindere 0030
Diametru de tăiere, max. Dc 24 mm
Diametru corp D2 17,3 mm
Lungimea canalelor de aşchii 313,83 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4 mm
Lungime accesoriu, suport 345,95 mm
Unghi de răsucire 20 grad
Execuție canelură de prindere 3
Unghi, prima etapă 132 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX18
Denumire Inserție de tăiere 232286 18
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 288 mm
Greutate 811 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232270 18
EAN / GTIN 4045197717924
Număr producător 232270 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Reduceţi valorile pentru avans f cu 10% şi valorile vccu 30%.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.