Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 12×D, Typ: 18

Artiklové číslo: 232270 18
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 18 mm
Celková délka L 454,2 mm
Užitná délka L1 288 mm
Nepodepřená délka A 360,2 mm
Vnitřní chlazení ne
Typ upínače Morse kužel MK
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa MKG00302X85; HOG-23228X18
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 3
Délka stopky LS 94 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 24 mm
Průměr těla D2 17,3 mm
Délka upínací drážky 313,83 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 4 mm
Délka nástavce, držák 345,95 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Provedení upínací drážky 3
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX18
Označení řezné destičky 232286 18
Funkční délka 288 mm
Hmotnost 811 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 12×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232270 18
EAN / GTIN 4045197717924
Číslo výrobce 232270 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty vc o 30 %.
Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.