{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania D | 6,5 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 6,5 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| Gatunek | IC908 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | FCP 065 IC908 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grubość płytki skrawającej | 3 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Długość wysięgu A | 3,28 mm | |
| Długość funkcjonalna | 2,6 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231790 6,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075298383 | |
| Numer producenta | 3311628 |