płytka skrawająca SUMOCHAM FCP k7, IC908, ⌀ DC: 20,5mm

Nr art.: 231790 20,5
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania D 20,5 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze 20 mm
Kąt wierzchołkowy 140 stopni
Gatunek IC908
Liczba ostrzy 2
Oznaczenie producenta FCP 205 IC908
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SUMOCHAM
Możliwość konfiguracji nie
Grubość płytki skrawającej 8,2 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Długość wysięgu A 9,27 mm
Długość funkcjonalna 7,5 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231790 20,5
EAN / GTIN 7291075298789
Numer producenta 5509976

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal < 55 HRC
H
35
Stal < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
inkonel
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
155
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatycznie oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie. Zagięte pod kątem, promieniowe powierzchnie przyłożenia zapewniają znaczny wzrost siły zacisku spowodowany siłami skrawania działającymi podczas obróbki. Do wydajnego wiercenia z wysokimi prędkościami posuwu.
FCP
Główny obszar zastosowań ISO P i ISO K, zastosowanie dodatkowe ISO M. Płaska geometria głowicy z kłem centrującym. Korzystne w przypadku znoszenia promieniowego i ukośnego wyjścia z materiału.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D. Otwory pilotowe stosować tylko z płytkami skrawającymi tego samego typu – w szczególności w przypadku płytek FCP oraz QCP-2M. Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania dla elementu podstawowego. Tolerancja wykonawcza płytek: k7 (dodatnia tolerancja średnicy skrawania).
Konwencja oznaczeń: [typ] [⌀ DC]-[dodatek] [materiał tnący]
Przykłady:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908