{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. średnica skrawania | 26,5 mm | |
| Zakresy konfiguracji | 0 mm | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Oznaczenie producenta | FCP 265 IC908 | |
| Min. średnica skrawania | 26,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 26 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | IC908 | |
| Grubość płytki skrawającej | 9,7 mm | |
| Długość wysięgu | 11,69 mm | |
| Długość funkcjonalna | 9,7 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231790 26,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075299021 | |
| Numer producenta | 5567909 |