{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania D | 28,5 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 28 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| Gatunek | IC908 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | FCP 285 IC908 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Olej | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,15 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC908 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 11 mm | |
| Długość wysięgu A | 12,65 mm | |
| Długość funkcjonalna | 10,5 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231790 28,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075300246 | |
| Numer producenta | 5569296 |