{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Oznaczenie producenta | FCP 245 IC908 | |
| Min. średnica skrawania | 24,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| Grubość płytki skrawającej | 9,7 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 24 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | FCP | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC908 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | IC908 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Długość wysięgu | 10,86 mm | |
| Długość funkcjonalna | 9 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231790 24,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075298864 | |
| Numer producenta | 5509984 |