płytka skrawająca SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 8,5mm

Nr art.: 231745 8,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania D 8,5 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze 8 mm
Kąt wierzchołkowy 134 stopni
Gatunek IC908
Liczba ostrzy 2
Oznaczenie producenta HCP 085-IQ IC908
Maksymalnie na mokro nadaje się
Olej nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SUMOCHAM
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC908
Oznaczenie płytki skrawającej HCP 085-IQ IC908
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,016 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0,001 mm
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231745 8,5
EAN / GTIN 7291075333282
Numer producenta 5567332

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
155
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatycznie oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie. Zagięte pod kątem, promieniowe powierzchnie przyłożenia zapewniają znaczny wzrost siły zacisku spowodowany siłami skrawania działającymi podczas obróbki. Do wydajnego wiercenia z wysokimi prędkościami posuwu.
HCP-IQ
Główny obszar zastosowań ISO P i ISO K. Optymalna zdolność centrowania, obróbka powierzchni zakrzywionych. Nie stosować w materiałach ciągliwych.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D. Otwory pilotowe stosować tylko z płytkami skrawającymi tego samego typu – w szczególności w przypadku płytek FCP oraz QCP-2M. Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania dla elementu podstawowego. Tolerancja wykonawcza płytek: k7 (dodatnia tolerancja średnicy skrawania).
Konwencja oznaczeń: [typ] [⌀ DC]-[dodatek] [materiał tnący]
Przykłady:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.