Řezná vložka SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 8,5mm

Artiklové číslo: 231745 8,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr čepele min. D 8,5 mm
Pro základní prvek velikosti 8 mm
Úhel špičky 134 stupně
Typ IC908
Počet břitů 2
Označení výrobce HCP 085-IQ IC908
Mokré maximální vhodný
Olej omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SUMOCHAM
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce IC908
Označení řezné destičky HCP 085-IQ IC908
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,016 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,001 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231745 8,5
EAN / GTIN 7291075333282
Číslo výrobce 5567332

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená řezná vložka pro přesné polohování a stabilní uložení. Zalomené, radiální dorazové plochy pro výrazné zvýšení síly sevření působením řezných sil během obrábění. Pro produktivní vrtání s vysokými rychlostmi posuvu.
HCP-IQ
Hlavní oblast použití ISO P a ISO K. Nejlepší možná centrovatelnost, obrábění zakřivených povrchů. Nepoužívá se v tažných materiálech.

Poznámka:

Řezná data platí pro základní prvek 5×D. Pilotní otvory vytvářejte výhradně s řeznou vložkou stejného typu – obzvláště u vložek FCP a QCP-2M. Dodržujte prosím pokyny k použití pro základní prvek. Tolerance břitů vložek: k7 (pozitivně tolerovaný průměr břitů).
Konvence označování: [Typ] [⌀ DC]-[přídavek] [řezný materiál]
Příklady:
Č. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.