{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Min. średnica skrawania D |
21 mm
|
|
| Do elementu podstawowego w rozmiarze |
21 mm
|
|
| Kąt wierzchołkowy |
138 stopni
|
|
| Gatunek |
IC908
|
|
| Liczba ostrzy |
2
|
|
| Oznaczenie producenta |
HCP 210-IQ IC908
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Olej |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
SUMOCHAM
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
IC908
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
HCP 210-IQ IC908
|
|
| Górna odchyłka średnicy nominalnej |
0,023 mm
|
|
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej |
0,002 mm
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkładka skrawająca do wiercenia
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 231745 21 | |
| EAN / GTIN | 7291075333534 | |
| Numer producenta | 5567357 |