SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 8,5mm

Artikel-Nr.: 231745 8,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
Herstellerbezeichnung HCP 085-IQ IC908
Schneidendurchmesser min. 8,5 mm
Konfigurierbar nein
Anzahl Schneiden 2
Spitzenwinkel 134 Grad
Anschliffform N
Schneidplattendicke 5,4 mm
für Grundelement Größe 8 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Beschichtung TiAlN
Sorte IC908
Funktionslänge 3,24 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231745 8,5
EAN / GTIN 7291075333282
Herstellernummer 5567332

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Abgewinkelte, radiale Anschlagflächen zur deutlichen Zunahme der Klemmkraft durch die einwirkenden Schnittkräfte während der Bearbeitung. Für eine produktive Bohrbearbeitung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten.
HCP-IQ
Hauptanwendungsbereich ISO P und ISO K. Bestmögliche Zentrierfähigkeit, Bearbeitung von gekrümmten Oberflächen. Kein Einsatz in duktilen Werkstoffen.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D. Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen - insbesondere bei Einsätzen FCP und QCP-2M. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise für das Grundelement. Schneidentoleranz der Einsätze: k7 (positiv tolerierter Schneidendurchmesser).
Bezeichnungskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Zusatz] [Schneidstoff]
Beispiele:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.