{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania D | 10,2 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 10 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 134 stopni | |
| Gatunek | IC908 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | HCP 102-IQ IC908 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Olej | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC908 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HCP 102-IQ IC908 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,019 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | 0,001 mm | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231745 10,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075333893 | |
| Numer producenta | 5567939 |