Płytka skrawająca HiPer Drill h7, HB7630, ⌀ D: 18,1mm

Nr art.: 231650 18,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiPer Drill
Klasa tolerancji h7
Min. średnica skrawania 18,1 mm
Możliwość konfiguracji nie; nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,75 mm
Liczba ostrzy 2
Kąt wierzchołkowy 135 stopni
Grubość płytki skrawającej 6,5 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze 18 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7630
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7630
Grubość płytki skrawającej 6,5 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Długość wysięgu 16,7 mm
Długość całkowita 16,7 mm
Masa 13 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN4000-171
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231650 18,1
EAN / GTIN 4045197662132
Numer producenta 231650 18,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
Stal INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.