{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | HiPer Drill | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Min. średnica skrawania D | 13,1 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,71 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,7 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 13 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7630 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7630 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,7 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Długość wysięgu A | 11,9 mm | |
| Długość całkowita L | 11,9 mm | |
| Masa | 5 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN4000-171 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231650 13,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197657787 | |
| Numer producenta | 231650 13,1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |