{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Min. średnica skrawania D | 17 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 17 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Gatunek | HB7630 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HiPer-Drill | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 3,52 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,1 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7630 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,1 mm | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Masa | 11 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231650 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197604934 | |
| Numer producenta | 231650 17 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |