{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gatunek | HB7630 | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 28 mm | |
| Min. średnica skrawania D | 28,25 mm | |
| Powłoka | TiCN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HiPer Drill | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 5,85 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 10,1 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7630 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 10,1 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P (mocowanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DIN4000-171 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość wysięgu A | 25,5 mm | |
| Długość całkowita L | 25,5 mm | |
| Masa | 48 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231650 28,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197640635 | |
| Numer producenta | 231650 28,25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |