• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill h7, HB7630, ⌀ D: 18,3mm

Nr art.: 231650 18,3
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7630
Do elementu podstawowego w rozmiarze 18 mm
Min. średnica skrawania D 18,3 mm
Powłoka CVD
Materiał skrawający HM
Kąt wierzchołkowy 135 stopni
Liczba ostrzy 2
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiPer-Drill
Oznaczenie producenta HiPer-Drill Schneideinsatz
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,79 mm
Grubość płytki skrawającej 6,5 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7630
Grubość płytki skrawającej T 6,5 mm
Klasa tolerancji h7
Masa 13 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231650 18,3
EAN / GTIN 4045197662156
Numer producenta 231650 18,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
Stal INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.