Frez szczelinowy do płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2302420
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302420
EAN / GTIN 7291075262162
Numer producenta 2302420
Numer L L24130 116

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 10 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,05 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2 mm, średnica piasty (DHUB): 28 mm, grubość piasty (THUB): 1,65 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 5

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 10 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,05 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 28 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 1,65 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TAG N2C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 5
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 1600 obr./min