TGSF 50-2-8KR Freză cu fante pentru plăcuţă TANG-GRIP

Cod articol.: 2302420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2302420
EAN / GTIN 7291075262162
Număr producător 2302420
L-Număr L24130 116

Descriere

Descriere:

Freză cu fante pentru plăcuţă TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 28 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N2C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1600 Rev/min