TGSF 50-2-8KR Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302420
EAN/GTIN 7291075262162
Producentnummer 2302420
L-nummer L24130 116

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, Skærediameter (DC) 50 mm, Antal skærekroppe (CICT) 5, Skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm, Skærebredde min. (CWN) 2 mm, Navdiameter (DHUB) 28 mm, Navtykkelse (THUB) 1,65 mm, Eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 28 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N2C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1600 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle