TGSF 50-2-8KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302420
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302420
EAN/GTIN 7291075262162
Nummer fabrikant 2302420
L-nummer L24130 116

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, Snijdiameter (DC) 50 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 5, Snijbreedte max. (CWX) 2,05 mm, Snijbreedte min. (CWN) 2 mm, Naafdiameter (DHUB) 28 mm, Naafdikte (THUB) 1,65 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 28 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,65 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N2C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1600 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles