Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2301774
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2301774
EAN / GTIN 7291075209358
Numer producenta 2301774
Numer L L23980 1245

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 110 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 4

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 80,43 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 4
  • Trzpień mocujący Weldon