TRIB 40-25W-4Z Freză cu fantă pentru plăcuţă de precizie cu 3 caneluri

Cod articol.: 2301774
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301774
EAN / GTIN 7291075209358
Număr producător 2301774
L-Număr L23980 1245

Descriere

Descriere:

Freză cu fantă pentru plăcuţă de precizie cu 3 caneluri

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 80.43 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): tăiş16RK-4.0-0.2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4
  • Tip de coadă Weldon