TRIB 40-25W-4Z Fresas de Ranurar con Plaquitas de Triple Filo Rectificadas de Precisión

Número de artículo: 2301774
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301774
EAN / GTIN 7291075209358
Número del fabricante 2301774
Número L L23980 1245

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 110 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 80.43 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
  • Tipo de mango Weldon