TRIB 40-25W-4Z Drážkovací frézy s trojbřitými přesnými broušenými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2301774
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301774
EAN / GTIN 7291075209358
Číslo výrobce 2301774
L-číslo L23980 1245

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 80.43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon