TRIB 40-25W-4Z Fresadora de ranhuras para pastilhas reversíveis de precisão de 3 gumes

N.º do artigo: 2301774
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 2301774
EAN/GTIN 7291075209358
Número do fabricante 2301774
Número L L23980 1245

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, diâmetro de corte (DC) 40 mm, número de cortes (NOF) 4, comprimento total (OAL) 110 mm, número efetivo de cortes periféricos (ZEFP) 4

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Diâmetro de corte (DC) 40 mm Número de lâminas (NOF) 4 Comprimento funcional (LF) 80,43 mm Designação da placa de corte (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2 Comprimento total (OAL) 110 mm Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP) 4 Haste de fixação Weldon

Produtos adequados