Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2300958
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300958
EAN / GTIN 7291075070026
Numer producenta 2300958
Numer L L24130 123

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 59 mm, średnica cięcia (DC): 200 mm, liczba elementów tnących (CICT): 14, maks. szerokość cięcia (CWX): 5,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4,53 mm, średnica piasty (DHUB): 80 mm, grubość piasty (THUB): 4 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 14

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 59 mm
  • Średnica ostrza (DC) 200 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 14
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4,53 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 80 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 4 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GSFN 5
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 14
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 400 obr./min