SGSF 200-5-40K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300958
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2300958
EAN/GTIN 7291075070026
Številka proizvajalca 2300958
L-število L24130 123

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in plošče, globina rezanja max. (CDX) 59 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, širina rezanja max. (CWX) 5,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 4,53 mm, premer pesta (DHUB) 80 mm, debelina pesta (THUB) 4 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 14

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 59 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,53 mm
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Debelina pesta (THUB) 4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 5
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 14
  • Potopni kot max (RPMX) 400 vrt/min