SGSF 200-5-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300958
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300958
EAN / GTIN 7291075070026
Číslo výrobce 2300958
L-číslo L24130 123

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,53 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 4 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 59 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.53 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 5
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 14
  • Maximální otácky (otáckyX) 400 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny