SGSF 200-5-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2300958
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2300958
EAN / GTIN 7291075070026
Réf. fabricant 2300958
Article hors catalogue L24130 123

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 59 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 59 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 5
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 400 Rev/min