SGSF 200-5-40K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300958
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300958
EAN / GTIN 7291075070026
Gyártó száma 2300958
L-szám L24130 123

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,53 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 4 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 14

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 59 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,53 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 5
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 14
  • Merítési szög max (RPMX) 400 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése