• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Adaptery wtykowe DUO-LOCK do kluczy dynamometrycznych, rozwartość klucza SW: 8mm

Nr art.: 229932 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza SW (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar 16,6 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 9×12
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm
Rodzaj produktu Adapter
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229932 8
EAN / GTIN 4034221133199
Numer producenta 82.587.DL10
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

l1 = długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
l3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
l4 = wymiar narzędzia nasadzanego
L = długość całkowita narzędzia
T1 = ustawiany moment obrotowy
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Chwyt trzpieniowy 9×12 mm. Odpowiedni klucz dynamometryczny można zamówić pod nr. 657094 rozm. 100.