Nástrčný adaptér DUO-LOCK pro momentový klíč, ‌Otvor klíče OK: 8mm

Artiklové číslo: 229932 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

‌Otvor klíče OK (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozteč 16,6 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 9×12
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 8 mm
Druh produktu Adaptér
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229932 8
EAN / GTIN 4034221133199
Číslo výrobce 82.587.DL10
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrované rozteče
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = nastavovaný utahovací moment
T2 = předepsaný utahovací moment

Poznámka:

Nástrčná stopka 9×12 mm. Vhodný momentový klíč můžete objednávat pod č. 657094 vel. 100.