DUO-LOCK Adaptor pentru cheie dinamometrică, ‌Deschiderea cheii SW: 8mm

Cod articol.: 229932 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

‌Deschiderea cheii SW (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Măsură fixă 16,6 mm
Dimensiune motor, Locaş pătrat 9×12
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm
Tip produs Adaptor
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 229932 8
EAN / GTIN 4034221133199
Număr producător 82.587.DL10
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = ecartament reglat pe cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică
l4 = măsură fixă a sculei atașabile
L = lungimea totală a sculei
T1 = cuplu care trebuie setat
T2 = cuplu specificat

Notă:

Dorn conic 9×12 mm. Cheie dinamometrică potrivită poate fi comandată sub cod 657094 ref. 100.