DUO-LOCK insteekadapter voor momentsleutel 8 mm

Artikelnummer: 229932 8
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

aanbevolen draaimoment 20 Nm
DUO-LOCK interface DL10
Producttype Sleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229932 8
EAN/GTIN 4034221133199
Nummer fabrikant 82.587.DL10

Omschrijving

Tip:

insteekschacht 9×12 mm. Geschikte Wera momentsleutel onder artikelnummer 656310 100 bestelbaar.