Adaptador de encaixe DUO-LOCK para chave dinamométrica, Tamanho da chave SW: 8

N.º do artigo: 229932 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave SW Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário recomendado 20 Nm
Interface DUO-LOCK DL10
Calibre de pontas S 16,6 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Tipo de produto Chave

Identificação e classificação

Número do artigo 229932 8
EAN/GTIN 4034221133199
Número do fabricante 82.587.DL10
Fabricante/responsável HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descrição

Dados de utilização:

Legenda do desenho e da fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe
l2 = calibre ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca, incluindo calibre da calibração de fábrica
l4 = calibre da ferramenta de encaixe
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a definir
T2 = binário especificado

Nota:

Haste de encaixe de 9×12 mm. Para a chave dinamométrica adequada, encomendar n.º 657094 tam. 100.