Śruby mocujące

Nr art.: 229715
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 8,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Maks. zalecany moment dokręcania 3,5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229715
EAN / GTIN 4960664686575
Numer producenta TPC05520
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de