{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza avellanada | |
| Con collar | sí | |
| Longitud nominal L | 8,5 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M4 | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Tamaño accionamiento | 15IP | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Par de apriete máx. recomendado | 3,5 Nm |
| Katalogové číslo | 229715 | |
| EAN / GTIN | 4960664686575 | |
| Číslo výrobce | TPC05520 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |