Spanschroef

Artikelnummer: 229715
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 15IP
Schroefdraad M4
Lengte L 8,5 mm
Aanhaalmoment 3,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 229715
EAN/GTIN 4960664686575
Nummer fabrikant TPC05520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan