Stezni vijak

Artikl br.: 229715
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 15IP
Navoji M4
duljina D (L) 8,5 mm
Stezni moment 3,5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 229715
EAN / GTIN 4960664686575
Broj proizvođača TPC05520
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de